Beli Sealant Perekat PU di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Mulai

    Rp169.900

    MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Pengisi celah dan perekat serbaguna.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
    • Packaging: Catridge
  2. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  3. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  4. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  5. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  6. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
  7. Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Volume (ml): 300
  8. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
  9. Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    For sealing large gaps.
    atribut:
    • Size (ml): 750
  10. Bostik Fireban One Fire Rated PU Sealant (Sealant Anti Api)
    Mulai

    Rp639.900

    Bostik Fireban One Fire Rated PU Sealant (Sealant Anti Api)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane tahan api dengan fitur akustik. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen dan bersifat fire-rated dan low modulus yang bekerja dengan memanfaatkan kelembapan udara untuk membentuk segel kedap air dan tahan cuaca.
    atribut:
    • Size (ml): 600
    • Color: Limestone
    • Service Temperature (°C): - 40 to 70
    • Tack Free Time (hour): 6-12
    • Viscosity: Non-sag, smooth thixotropic paste
  11. Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

  12. Bostik Barrel Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp659.900

    Bostik Barrel Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    Produk ini digunakan sebagai alat pengaplikasian sealant. - Multi fungsi (bisa untuk kemasan botol maupun sosis). - Handle dapat diputar 360° untuk memudahkan pekerjaan. - Berbahan aluminium dengan panjang 37cm.
    atribut:
    • Size (ml): 37
  13. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  14. LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    LOCTITE Thread Sealant 567 50ml (Lem Drat Pipa)
    Deskripsi:
    Off-white, low disassembly strength methacrylate thread sealant, ideal for sealing coarse threads up to M80/R3”. UL approved. LOCTITE® 567 is an off-white, low strength, thixotropic methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. It is best suited for use on coarse metal threads and its breakaway torque rating is 1.7Nm. Viscosity is 280,000 - 800,000 mPa·s and service temperature -55 to +150ºC. UL approved.
    atribut:
    • Agency Approvals / Specifications: UL
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: White: Off White
    • Cure type: Anaerobic Cure
    • Key Characteristics: Disassembly: Easy Disassembly, Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Pressure resistance: 10000 psi
    • Substrates: Metal, Metal: Aluminium, Metal: Steel - Galvanized Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
    • Temperature (°C): -55 up to 250
    • Viscosity: 280000 mPa.s (cP) Brookfield
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  15. ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (ml): 280
    • Density (g/mL): 0.95-0.98
    • Service Temperature (°C): Up to 150
    • Application Temperature (°C): -20 to 50
    • Curing System: Moisture curing, acetoxy
  16. TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    20
    atribut:
    • Compatible: 330mL for
    • Finishing Material: Steel
    • Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
    • Weight (kg): 0.5
  17. LOCTITE Teroson MS 930 Sealant Black 310ml (Lem Sealant Hitam)
    Mulai

    Rp149.900

    LOCTITE Teroson MS 930 Sealant Black 310ml (Lem Sealant Hitam)
    Deskripsi:
    Silane-modified polymer sealant used for assembly work TEROSON® MS 930 is a solvent-free sealant used for seam and joint sealing, railway carriage and container manufacture; ship and boat building; metal construction; electrical, plastics, air conditioning and ventilation industries; for conventional vehicle window glazing and for bonding of floor coverings in bus manufacturing. It provides a good adhesion and a good UV resistance.
    atribut:
    • Color: Black
    • Cure Through Volume (mm): 4
    • Full Cure Time: 24 hr
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Tensile Strength (MPa): 0.9
  18. LOCTITE Teroson MS 930 Sealant White 310ml (Lem Sealant Putih)
    Mulai

    Rp149.900

    LOCTITE Teroson MS 930 Sealant White 310ml (Lem Sealant Putih)
    Deskripsi:
    Silane-modified polymer sealant used for assembly work TEROSON® MS 930 is a solvent-free sealant used for seam and joint sealing, railway carriage and container manufacture; ship and boat building; metal construction; electrical, plastics, air conditioning and ventilation industries; for conventional vehicle window glazing and for bonding of floor coverings in bus manufacturing. It provides a good adhesion and a good UV resistance.
    atribut:
    • Color: White
    • Cure Through Volume (mm): 4
    • Full Cure Time: 24 hr
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Physical Form: Paste
    • Tensile Strength (MPa): 0.9
  19. Bostik Boscoseal 616 (Neutral Silicone Sealant) (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp169.900

    Bostik Boscoseal 616 (Neutral Silicone Sealant) (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sealant konstruksi dengan teknologi silikon yang netral dan memiliki performa tinggi. Praktis digunakan tanpa proses mixing, tidak berbau, 25% joint movement, elastis dan kuat, daya rekat kuat, tidak menyusut dan tidak melorot.
    atribut:
    • Elongation (%): > 300 (JIS K6301)
    • Hardness Shore A: 20 to 30 (JIS A)
    • Tooling Time (minute): 10
Daftar Harga Sealant Perekat PU Terbaru October 2026
MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)Rp169.900
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)Rp219.900
Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Rp41.900
Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)Rp27.900
Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp9.900
Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)Rp119.900
Bostik Fireban One Fire Rated PU Sealant (Sealant Anti Api)Rp639.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)